• 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
  • Меню
Арт. №: 614885 4

JOKER Switch Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, переключаемый, отогнут на 15° 4

Марка: Wera

JOKER Switch Набор комбинированных гаечных ключей с трещоткой, перек...

Поставляется со склада в Германии
Цена
236,38 €
4
Больше товаров из категории Гаечные ключи
Подробнее о Wera

Описание

Исполнение:

Кузнечно-прессовая обработка. Накидная сторона с особо прочной трещоткой с мелкими зубьями с легким ходом (80 зубьев), чрезвычайно малый угол срабатывания трещотки 4,5°.
Открытая сторона с двойным шестигранным профилем и сменной закалённой металлической пластиной выполняет функцию фиксации и служит концевым упором, препятствует соскальзыванию и обеспечивает небольшой угол возврата.
Накидная сторона отогнута на 15°, переключается.

Материал:

Хромомолибденовая сталь, с матовым хромовым покрытием.

Content table use:

по 1 ключу № 614875: Разм. 10; 13; 17; 19

Техническая информация

Трещотка переключаемая
yes 
угол срабатывания
4,5 Grad
концевой упор со стороны зева
yes 
Упаковка
складная сумка 
с поворотной головкой
no 
положение накидной части
15 Grad
система единиц дюймовая
no 
Число зубьев
80 
Материал
Хромомолибденовая сталь 
фиксация со стороны зева
yes 
Поверхность
с матовым хромированием 
система единиц метрическая
yes 
Число ключей
Раствор ключа
10; 13; 17; 19