Арт. №: 674141

Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 6 шт.

Марка: Wera

Набор бит IMPAKTOR, для шуруповерта IMPACT, 6 шт.
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
43,00 €

Описание

Исполнение:

Благодаря применению стали высшего качества, особым технологиям закалки и производства, а также специальной геометрии позволяют получать превосходные результаты при использовании на шуруповертах IMPACT. Благодаря алмазному покрытию (значительно снижает эффект „Cam-Out”) и торсиону достигается 5-кратное увеличение периода стойкости по сравнению со стандартными битами.

Применение:

Шуруповерты IMPACT за счет их ударно-вращательного действия создают множество пиков крутящего момента, которые „обычные биты” долго не выдерживают. Биты IMPAKTOR разработаны специально для использования в ударных шуруповертах и в зависимости от величины отбора мощности обеспечивают многократное увеличение периодов стойкости по сравнению с обычными стандартными битами.

Content table use:

6 бит IMPAKTOR 1/4 дюйма для разных винтов (E6,3): gs_profil_phillips 674120 по 1 шт. разм. PH2; PH3
gs_profil_pozidriv 674122 по 1 шт. разм. PZ2; PZ3
gs_profil_torx 674127 по 1 шт. разм. TX25; TX30

Техническая информация

длина биты
50 мм
Количество предметов
6
исполнительный инструмент
no
loading spinner image
loading spinner image