Арт. №: 260296

Державка eco правые

Марка: GARANT
Внутреннее охлаждение да
Стандарт DIN ISO 5610

Державка eco правые
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
от  172,00 €

Описание

Исполнение:

Державки GARANT eco с внутренним подводом СОЖ к режущей кромке. Подвод СОЖ через прецизионные сопла осуществляется напрямую в зону резания между стружкой и режущей кромкой, при этом значительно улучшается эффективность отвода тепла из зоны резания. Для повышения производительности, увеличения периода стойкости и повышения безопасности техпроцесса.

Примечание:

Подача СОЖ возможна только в комбинации с инструментальными держателями GARANT eco №317900 − 319886.

Техническая информация

Внутреннее охлаждение
да
Стандарт
DIN ISO 5610
Угол установки κ
93 градусов
Тип насадки
правые
вид хвостовика
Державка
loading spinner image
loading spinner image