Арт. №: 214904

Softcut® HSI с резьбой

Марка: GARANT
Внутреннее охлаждение да
Смена инструмента PowerCard
Применение при фрезеровании Угловое фрезерование
Угол установки к 90
Шаг зубьев фрезы неравномерный

Softcut® HSI с резьбой
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
от  139,73 €

Описание

Исполнение:

Корпус из износостойкой, термообработанной стали со специальным покрытием. Прецизионная и надежная фиксация СМП при соблюдении рекомендованного момента затяжки винта. Корпуса с большим и малым шагами зубьев.

Применение:

В первую очередь для станков с маломощным приводом и для обработки на большой глубине при малом диаметре входа.

Примечание:

Для точных углов 90° следует использовать ap = 6 мм.
Для использования всех 4 режущих кромок СМП всегда следует поворачивать в указанном направлении (против часовой стрелки).
Использовать динамометрическую отвёртку GARANT TQ № 211750 разм. 2,2 с жалом № 674252 разм. 8IP.

Техническая информация

Смена инструмента
PowerCard
Внутреннее охлаждение
да
исполнение хвостовика
с резьбой
Угол установки к
90 градусов
Шаг зубьев фрезы
неравномерный
loading spinner image
loading spinner image