Арт. №: 212708

Фрезерная СМП ⌀ 8 мм

Марка: GARANT
Инструментальный материал HM

Фрезерная СМП ⌀ 8 мм
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
от  45,59 €
Цена за штуку при заказе от 10 штук
от  37,99 €

Описание

Исполнение:

Дополнительную информацию о рекомендованных режимах резания Вы найдёте в Справочнике по обработке резанием GARANT № 110020.
  • Точность радиуса, радиальное биение и повторяемость закрепления заготовки: ±0,015 мм.

Применение:

Тороидальные пластины с радиусом при вершине. Для снижения силы резания и вибрации.

Техническая информация

подача fz в алюминии, дающем короткую стружку
0,15 мм
подача fz в стали < 1400 Н/мм2
0,15 мм
количество замен/режущих кромок
2
Инструментальный материал
HM
Радиус закругления R
1 мм
loading spinner image
loading spinner image