Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 216635

      Регулируемая зенковка Хвостовик Weldon

      Марка: HOLEX
      Диапазон регулировки угла фаски 0-90

      Регулируемая зенковка Хвостовик Weldon
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
      от  258,88 €

      Описание

      Исполнение:

      В исполнении из улучшенной инструментальной стали. Выгравированная шкала. Две отдельные режущие кромки.
       

      Применение:

      Для снятия заусенцев при прямом и обратном ходе, снятия фасок и зенкования.
      Подходи для врезания под углом.
      Плавная регулировка для углов в диапазоне 0° - 90°.

      Примечание:

      Для точной настройки угла используйте прибор для предварительной настройки.
      Подходящие СМП на стр. 523.

      Техническая информация

      Диапазон регулировки угла фаски
      0-90 градусов
      исполнение хвостовика
      Хвостовик Weldon
      loading spinner image
      loading spinner image