Арт. №: 290020

Накатный инструмент универсальная

Марка: Zeus
для накатного профиля RAA 2×AA
для накатного профиля RGE30° BL/BR30°
направление резания слева и справа
для накатного профиля RGE45° BL/BR45°

Накатный инструмент универсальная
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
от  541,22 €

Описание

Исполнение:

Установочный винт в хвостовике для коррекции заднего угла.
Твердосплавный опорный штифт для повышенной износостойкости.
Модульная конструкция: универсальная, может использоваться как в правом, так и в левом варианте.
  • Минимальное давление, пониженная нагрузка на заготовку и станок.
  • Синхронный ходовой винт для простой регулировки держателей и высоты центров.

  • Возможно расширение рабочего диапазона посредством поворота держателей.
  • Возможна замена кулачков (комплект кулачков на заказ) для обработки до буртика.

Примечание:

При использовании накатного ролика ⌀ 25 мм рабочий диапазон расширяется до 0 - 65 мм.

Техническая информация

направление резания
слева и справа
loading spinner image
loading spinner image