Арт. №: 111105

Центровочное сверло HSS-E-PM A TiAlN

Марка: GARANT
Форма центрового отверстия 60
Тип A
Допуск на номинальный ⌀ k12
хвостовик цилиндрический хвостовик с допуском h7
Инструментальный материал HSS E PM
Стандарт DIN 333
направление резания справа

Центровочное сверло HSS-E-PM A TiAlN
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
от  17,33 €

Описание

Исполнение:

Вышлифовано из цельной заготовки и затыловано, со спиральными стружечными канавками.

Техническая информация

Форма центрового отверстия
60 градусов
Инструментальный материал
HSS E PM
Покрытие
TiAlN
направление резания
справа
Допуск на номинальный ⌀
k12
Стандарт
DIN 333
хвостовик
цилиндрический хвостовик с допуском h7
цветное кольцо
без
Тип
A

Таблица Применения

алюминий, пластмассы
N
100
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
60
Алюминий > 10% Si
N
40
сталь < 500 Н/мм²
P
60
сталь < 750 Н/мм²
P
50
сталь < 900 Н/мм²
P
40
сталь < 1100 Н/мм²
P
20
сталь < 1400 Н/мм²
P
10
сталь < 55 HRC
H
5
INOX < 900 Н/мм²
M
15
INOX > 900 Н/мм²
M
10
Ti > 850 Н/мм²
S
8
СЧ(ВЧ)
K
40
CuZn
N
80
Унив.
 
масло
 
с СОЖ, максимальный
 
loading spinner image
loading spinner image