Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 164358

      Развёртка HSS HPC для сквозных отверстий TiAlN

      Марка: GARANT
      Инструментальный материал Твердый сплав
      Стратегия обработки резанием HPC
      хвостовик DIN 6535 HA с допуском h6
      Стандарт Заводской стандарт
      Внутреннее охлаждение да, при 25 бар
      Применение при типе отверстий при сквозном отверстии

      Развёртка HSS HPC для сквозных отверстий TiAlN
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
      от  136,43 €

      Описание

      Исполнение:

      Исполнение для станков с ЧПУ с нормированным ⌀ хвостовика для стандартного крепления в гидрозажимных или высокоточных патронах.
      Таким образом достигаются очень низкие радиальные биения и высокая безопасность техпроцесса.
      Необходимость в специальных зажимных приспособлениях отпадает.
      С внутренним подводом СОЖ для высокопроизводительной обработки с целью снижения производственных затрат.
      С короткими режущими кромками и с прямой канавкой.
      Развертки шлифуются начисто для поля допуска отверстия по Вашему заказу.

      Применение:

      Для высокопроизв. / высокоскор. развертывания сквозных отверстий.

      Техническая информация

      хвостовик
      DIN 6535 HA с допуском h6
      Применение при типе отверстий
      при сквозном отверстии
      цветное кольцо
      зелёный
      Стандарт
      Заводской стандарт
      Покрытие
      TiAlN
      Инструментальный материал
      Твердый сплав
      Внутреннее охлаждение
      да, при 25 бар

      Таблица Применения

      сталь < 750 Н/мм²
      P
      45
      сталь < 900 Н/мм²
      P
      45
      сталь < 1100 Н/мм²
      P
      35
      сталь < 1400 Н/мм²
      P
      35
      СЧ
      K
      40
      ВЧ
      K
      30
      Унив.
       
      с СОЖ, максимальный
       
      с СОЖ, минимальный
       
      loading spinner image
      loading spinner image