Hoffmann Group Home
  • 500 000 представленных товаров
  • Высочайшая надежность поставок
  • Качество, подтвержденное сертификатом TÜV
      • Меню
      Арт. №: 309393

      Набор цанг HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 мм) 430 E

      Марка: Fahrion
      Стандарт ISO 15488-B
      Радиальные биения ≤ 2

      Набор цанг HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 мм) 430 E
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
      586,72 €

      Описание

      Исполнение:

      Точность вращения и повторяемость закрепления 3 мкм (3×D, макс. = 50 мм), в комбинации с патроном FAHRION CENTRO P.
      Защита от коррозии: Покрытие FAHRION Protect на всех поверхностях цанги, даже на рабочих.

      Преимущество:

      Покрытие увеличивает срок службы цанги, обеспечивает длительную функциональность и точность.

      Подходит для:

      Высокоточный цанговый патрон ER CENTRO P.

      Примечание:

      • Максимальная точность только при использовании в патроне CENTRO P.
      • Диапазон зажимания h10 (только номинальный размер).

      Техническая информация

      Оправка
      ER 25 
      Радиальные биения
      ≤ 2 мкм
      loading spinner image
      loading spinner image