Арт. №: 361115

Базовая направляющая

Марка: GARANT
Исполнение Система базирования по нулевой точке

Базовая направляющая
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
от  1 352,75 €

Описание

Исполнение:

Полностью закалённые и шлифованные. Изготовленная при помощи лазера шкала для базирования зажимных модулей. Боковой паз для прихватов и поперечные шпоночные пазы для выравнивания относительно стола станка.
5-координатные тиски имеют модульную конструкцию. Основными компонентами являются зажимные модули № 361105 − 361110, базовые направляющие № 361115, шпиндель № 361119, удлинители шпинделя № 361120 и верхние части низкой базовой губки № 361123 − 361136.

Подходит для:

Зажимные модули № 361105 − 361110.

Специальные принадлежности:

Прихваты № 361165, переходная пластина для GARANT ZeroClamp № 361170, стяжной болт № 360025, разм. 18M16 и разм. 18M16/138.

Примечание:

Подходящие сухари см. под № 375365.
Начиная с размера 650 по запросу могут быть нанесены отверстия под пальцы GARANT ZeroClamp.

Техническая информация

Исполнение
Система базирования по нулевой точке
loading spinner image
loading spinner image