{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 52639 | |
Putere de ieşire | 970 W | |
Turaţie maximă | 12.000 min-1 | |
Debit maxim de aer necesar | 1.218 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 3/8 inch | |
Vibraţie maximă conform EN | 2,3 m/s2 | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
⌀ minim al discurilor | 125 mm | |
Greutate | 2,5 kg | |
Zgomot de lucru | 80 dB(A) | |
Tip produs | Polizor unghiular |
Cod articol | 079327 52639 | |
EAN / GTIN | 616026526396 | |
Număr producător | 52639 |