KOMET® Cap de alezat B301

Cod articol: 238301
Reducere
de la  388,00 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
4 livrabil imediat
  • Coadă tip: ABS
  • Utilizare găurire: Găurire transversală; găurire oblică; Scurgere oblică
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuţe cu reglaj fin tip M302. Precizia de poziţionare este de 0,002 mm pe ⌀ prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiş.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea alezajelor de la ⌀29,5 până la 121 mm.
Reglarea în stare montată a plăcuţei cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

Notă:

Vă rugăm să comandaţi separat plăcuţele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), şi amovibile.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    ⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături