APMT 180508 ER TI

Cod articol: 215253 TI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,60 € / buc.
La cerere
În stoc
850 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 180508 ER
Tip TI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7930
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215253 TI
EAN / GTIN 4045197673527

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "Softcut®"