Freze unghiulare la 90° Coadă Weldon

Cod articol: 215045
de la 
La cerere
Livrabil
29 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit special pentru scule, pentru funcţionare antivibraţii şi durată îndelungată de utilizare. Datorită tăişului plan special se obţine o suprafaţă de calitate superioară.

Notă:

Pentru a utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată.
Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 9IP.