{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCGW 070202 | |
Categorie | CBN710 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Modelul muchiilor aşchietoare | F | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 400 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 265500 F |