Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire SK 40 A = 160

Cod articol: 301070
Reducere
de la  170,50 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
34 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"