{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 2 mm - 16 mm | |
Suport | SK 50 A = 70 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 12000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 | 2 - 16 | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 40 / 42 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300760 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197145321 |