Mandrină cu bucşă elastică ER Forma ADB SK 50 A = 100

Cod articol: 300570
de la 
La cerere
Livrabil
96 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
  • Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Piuliţa de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min−1) şi acoperită, ceea ce amplifică forţa de strângere şi reduce uzura.
  • Găurite străpuns.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şuruburi de tragere PS Cod 308820308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bucşă elastică ER Cod 308901309449, piuliţă de strângere ER Cod 309615 (pentru şaibe de etanşare), şaibă de etanşare Cod 309625309645 (pentru Cod 309615).