Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Limitator de cădere Schele TurboLite bandă textilă 2 m

Cod articol: 098155 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EN 360
Greutate 1,25 kg
Lungimea cablului metalic 2 m
Lungime 2 m
Tip produs Limitator de cădere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098155 2
Număr producător 1018014

Descriere

Execuţie:

TurboLite Limitator personal de cădere. Încorporat într-o carcasă din material compozit cu rezistenţă mare la impact. Sistem de frânare rapidă cu chingă de 2 m. Cu indicator integrat al solicitării. Autorizat până la 136 kg.
Schele TurboLite. Cu carabină de tip Twistlock şi cârlig pentru schelă.

Standard:

EN 360

Notă:

Pentru produsele alcătuite preponderent din metal nu există restricţii privind durabilitatea. O condiţie prealabilă reprezintă inspecţiile profesionale anuale (verificare vizuală). Este vorba în special despre carabine, întrucât dispozitivele de siguranţă la cădere sunt supuse, de asemenea, verificării vizuale anuale resp. reviziilor.