Teşitor de precizie 90° neacoperită

Cod articol: 150390
de la 
La cerere
Livrabil
80 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 335 D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Teşitoarele sunt detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc până la dimensiunea 31. Unghiul de tăiere de pe flancul dintelui se modifică în funcţie de ⌀ teşitorului, astfel încât aşchiile să se formeze în mod optim indiferent de poziţia tăişului. Vârful teşitorului precum şi circumferinţa sunt detalonate şi se prelucrează uşor.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-D.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
Pentru biţi cu coadă 6,3 mm (1/4 inch) pentru teşitor, consultaţi grupa 67.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături