Execuţie:
GARANT Diabolo 70: Substrat dincarbură specială cu rezistenţă la rupere extrem de ridicată şi în acelaşi timp
cu rezistenţă deosebită la uzură pentru siguranţa optimă a procesului.Strat de acoperire
High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată
pentru utilizarea continuă la execuţia sculelor şi a matriţelor.
Toleranţe:
- Rază la colţ: R1 = ±0,02 mm.
Aplicaţie:
Datorită geometriei speciale se utilizează optim în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.
Pentru frezarea periferică cu rol de finisare. (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).