GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC TiAlN

Cod articol: 206162
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Pentru frezare prin copiere cu unghi α: 1° 30′. Ascuţire cu unghi de aşezare dublu detalonat.
Toleranţe:
  • Raza tăiş R1= ±0,005 mm.
  • Unghi α= ±20′.

Notă:

Valori de referinţă: fz pentru ap = 0,1×D.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături