HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HE TiAlN

Cod articol.: 122778
163 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Serie: Pro Steel
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlN
  • Grupa de aşchiere: P (oţel)
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Standard: DIN 6537 L
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Formă şlefuire: A
  • Versiune (×D): 6×D
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HE
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Inel colorat: verde
  • Cuprins: o singură parte
Filtru