Dulap garderobă pentru separare murdare-curate cu soclu şi încuietoare de siguranţă, Număr de uşi: 2

Cod articol.: 949722 2
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,8 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Cu raft spate Da
Raft din spate înălțime utilă 328 mm
Adâncime utilă a compartimentului pentru haine 477 mm
Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte 1.420 mm
Cu ușă Da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Balama ușă decapotabilă
Unghi de deschidere a ușii 110 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fantă de ventilație
Mânerul ușii formă Mâner
Ventilația dulapului Da
Fante de aerisire Da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare
Sistem de închidere fără sistem de închidere
Pregătit pentru lacăt da
Cu cârlige / suporturi Da
Cu bară de cârlig da
Număr de cârlige 3 buc.
Execuţia structurii de bază Soclu închis
Număr de bare suport pentru haine 1 buc.
Separare murdare-curate da
Tip produs Dulap pentru garderobă
Poziția de montare Fixare pe perete și pe podea
Greutate 38 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN 4547
Domeniu de utilizare Spațiu social
Configurare Configurat
Lăţimea totală 600 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 1.950 mm
Corpus lățime 600 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpus înălțime 1.950 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 949722 2
EAN / GTIN 4067263828709
Număr producător 949722 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap garderobă cu compartiment extralat pentru separare murdare-curate. Peretele intermediar din interiorul unui compartiment serveşte la separarea igienică a hainelor de stradă şi de lucru. Uşile batante cu închidere comună se pot încuia central cu ajutorul unui lacăt. Uşi cu orificii de aerisire sub formă de carou. Cu raft superior sudat fix. Bară pentru haine cu 3 cârlige culisante.
Cu tijă de siguranță cu blocare prin răsucire, cu posibilitate de blocare cu lacăt (nu este inclus în pachetul de livrare).
Cu soclu

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă o vopsire specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.