Cheie cu două capete, extra plată, SW 18x19 mm

Cod articol.: 31.18X19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție dreaptă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 18 mm; 19 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 250 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 31.18X19
EAN / GTIN 3148510971001
Număr producător 31.18X19
L-Număr L60130 2374
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Aproximativ 30% mai plat decât o cheie deschisă convențională pentru accesibilitate maximă
  • Indeosebi pentru locurile greu accesibile și piulițele de blocare
  • Capacele cheilor de chei sunt oblice cu 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 18x19
  • L x B1 [mm]: 38.0 x 42.5
  • E [mm]: 4.6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140