Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 261314 16/11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVACR/L 1616M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261314 16/11
EAN / GTIN 4045197798091

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături