Cărucior de perete de capăt

Cod articol.: 2511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Decoruri Carte
Cu mâner de împingere Da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare Da
Înălțime margine 500 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Lățime suprafață de încărcare 600 mm
Adâncime suprafață de încărcare 1.000 mm
Înălţime suprafață de încărcare 270 mm
Lăţime utilă 600 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 600
Lăţime totală 609 mm
Adâncime totală 1.120 mm
Înălţimea totală 990 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2511
EAN / GTIN 4017976025117
Număr producător 2511
L-Număr L90080 390
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007, platformă din panouri pe bază de lemn, finisaj fag. Perete frontal realizat din panouri pe bază de lemn, finisaj fag, înălțimea peretelui 500 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 600
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 270
  • Lungime totală (mm): 1120
  • Lățime totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 990
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40