{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Kasten-Feile | |
| Culoarea | gri | |
| Lungime segment | 162 mm | |
| Lățime segment | 37 mm | |
| Înălțime segment | 27 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Piatră de honuit | |
| Formă | dreptunghi | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Utilizare | Extracție | |
| Recomandat pentru materiale | metal | |
| Lungimea totală | 162 mm | |
| Greutate totală | 790 g |
| Cod articol | 1923 | |
| EAN / GTIN | 4000896007578 | |
| Număr producător | 1923 | |
| L-Număr | L60140 1832 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |