Descriere:
Atunci când este pliată, scara se potrivește în orice portbagaj de mașină.
Poate fi utilizată ca scară simplă sau scăriță doar atunci când este complet întinsă.
Treptele largi oferă confort la urcare și coborâre.
Stâlpi rezistenți la abraziune, anodizați.
TELESTEPS original cu mecanism AUTOSTEPS dovedit.
Trepte și stâlpi confecționați din profile de aluminiu extrudat.
Nouă montant triunghiular pentru o stabilitate și o rezistență sporită la torsiune.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,1 m
Sarcina maximă 150 kg
Lățimea barei transversale 0,68 m
Greutate 14 kg
Lungimea scării, retractată 0,73 m
Distanța verticală între trepte și trepte 300 mm
Număr de trepte 7
Adâncime treaptă 80 mm
Notă:
În conformitate cu EN 131-6.