Portsculă cu prindere pe con HSK-A 100 A = 160

Cod articol: 304417
Reducere
de la  138,50 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Livrabil
38 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 20000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături