Mandrină cu bucşă elastică ER PSC 40 scurt

Cod articol: 308513
de la 
La cerere
Livrabil
34 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică ER nr. 308881309434, cheie de strângere ER 309680, resp. 613300, tubul de lichid de răcire nr. 309885 și cheie tubulară nr. 309893.
Conductă de răcire şi cheie tubulară Cod 309885 şi 309893.