Execuţie:
- Adecvat în special pentru aplicații de frezare extrem de dinamice.
- Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) -> robustețe datorită rigidității max., durată de viață mai lungă a sculei, volum mai mare de material îndepărtat, potrivit pentru toate strategiile de așchiere.
- Cu RFID/gaură Bulluffchip.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducţii.
- Rezistență la temperaturi de până la 170 °C timp de 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10x de operații de strângere mai multe, comparativ cu un dorn de prindere hidraulică standard.
- Cuplu de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
- Sistem de prindere hidraulică brevetat, nou - concentricitate premium fiabilă și durabilă.
Aplicaţie:
Proiectat universal pentru operațiile de degroșare și finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.
Livrare:
Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.
Accesorii opţionale: