Inserţie filetată pentru bucşe elastice tip ER Siguranţă secuRgrip la deschidere

Cod articol: 309426
de la 
La cerere
Livrabil
15 livrabil imediat
  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 5

Descriere

Execuţie:

Bucşele elastice cu secuRgrip® prezintă în alezajul de prindere un contur similar filetului. Datorită folosirii inserţiei filetate în suprafaţa HB (Weldon) şlefuită a frezei, combinaţia freză + inserţie filetată poate fi înfiletată în bucşa elastică, împiedicând astfel o extragere a sculei.
Inserţie filetată din metal, acoperire în strat de TiN.

Descriere:

La prelucrarea pieselor scumpe, aveţi la dispoziţie o singură încercare pentru o execuţie corectă. Modificările de lungime ca urmare a extragerii sculelor pot duce la distrugeri ale pieselor. Bucşele elastice ER oferă la frezare o siguranţă maximă de deschidere.

Avantaj:

  • Lucrări sigure – 100% siguranţă la deschidere a sculei.
  • Durabilitate mai lungă.
  • Efect de amortizare a vibraţiilor la bucşa elastică.
  • Flexibiliate totală datorită sistemului cu bucşe elastice ER.
  • Manevrare intuitivă, nu este necesară nicio modificare la mandrina pentru bucşe elastice.

Aplicaţie:

Cu sistemul secuRgrip®, o mandrină obişnuită pentru bucşe elastice devine un universal cu siguranţă la deschidere, care păstreză avantajele sistemului flexibil cu bucşe elastice ER.

Adaptat pentru:

Bucşe elastice secuRgrip® Cod 309422 şi 309423.

Notă:

Cuprinde doar diametrul nominal. Atenţie la fixarea corectă în mandrină: când utilizaţi, de exemplu, în mandrine de prindere ultrascurte, scoateţi şaiba de compensare a lungimii din partea inferioară a bucşei elastice, dacă este necesar.