• Articolele aferente serviciilor nu pot fi comandate separat, ci trebuie adăugate la articolul corespunzător.

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare

Cod articol: 022000
de la 
Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni

Descriere

Execuţie:

Calibrarea are un rol important în asigurarea calității. Compromisurile în acest domeniu pot deveni rapid costisitoare: de exemplu, în cele mai multe cazuri răspunderea pentru produsele defecte revine producătorului. Avându-ne pe noi ca partener pentru calibrarea sculelor dvs. de măsurare și testare, puteți sta liniștiți: ne ocupăm de procesarea completă, transportul în siguranță și calibrarea și recalibrarea conforme cu standardele. În mod evident, în acest caz luăm în considerare toate prevederile, normele şi standardele la care se raportează compania dvs.

Din luna august a anului 2021, în laboratorul nostru de calibrare nou din Nürnberg oferim precizie maximă și cea mai înaltă calitate. Prin intermediul firmei Trescal, am adus în cadrul companiei noastre cel mai important furnizor de servicii de calibrare pe plan mondial.

CERTIFICAT DE CALIBRARE DE FABRICĂ (ISO)
Certificatele de calibrare de fabrică sunt alternativa mai ieftină la certificatele de calibrare DAkkS. Spre deosebire de calibrarea DAkkS, calibrarea de fabrică se raportează doar la standardul de fabrică, nu şi la cel naţional. Prin urmare, calibrarea de fabrică nu este recunoscută de toţi utilizatorii la nivel internaţional. Laboratoarele Trescal, fără excepţie, respectă standardul DIN EN ISO/IEC 17025. Astfel se asigură trasabilitatea calibrărilor şi a testărilor. La calibrarea de fabrică, Trescal aplică aceleaşi standarde ca în cazul calibrării DAkkS.

Avantaj:

  • Rentabil
  • Rapid
  • Raportarea la un standard național este indirect garantată

Recomandare:

Printr-o manipulare competentă și o recalibrare periodică, puteți crește durata de viață a instrumentelor dvs. de verificare și le puteți proteja împotriva deteriorării și a uzurii excesive. Important în acest context este instructajul cuprinzător al angajaților în privința instrumentelor de măsurare și a celor de verificare.

Notă:

Serviciul de calibrare poate fi comandat numai împreună cu un articol corespunzător.
La fiecare dintre articolele care pot fi calibrate se afișează ce serviciu de calibrare este disponibil pentru articolul respectiv.

Pentru calibrarea unui micrometru exterior, inclusiv dimensiunea de setare, vă rugăm utilizați calibrarea B2 cod 022040 sau 022050.