Suport Tip Dulap 2X1

Cod articol: 431060
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii: 25
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: inserție modulară

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Denivelările solului pot fi compensate cu şuruburi de reglare pe înălţime.
Suport dulap, carcasă din tablă de oţel, în funcţie de fiecare dimensiune cu uşă batantă (inclusiv rafturi de depozitare) şi / sau sertare, cu sistem de închidere GARANT. Carcasă vopsită, RAL 7035 gri deschis, părți frontale cu RAL 7016 antracit.

Notă:

Vă rugăm, comandați 4× nr. 086002 dimensiunea 850 pentru elementele verticale izolate împotriva vibrațiilor.
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
    pentru mărimea plăcuţei lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături