Proiector de măsurare cu ecran şi obiectiv PJ-PLUS

Cod articol: 493513
de la 
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Proiector de profiluri pentru examinare precisă cu lumină directă şi lumină incidentă a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. Aparat universal pentru utilizare în producţie, în laborator, control în ateliere mecanice.
  • Obiectiv standard 10×. Obiective de 20x, 50x și 100x la cerere.
  • Ecran vertical cu reticul, rotativ, 315 mm, cu afişare digitală a unghiului încorporată, cu comutare pentru citire în grade sau în sistem zecimal.
  • Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală şi uniformă a câmpului imaginii.
  • Lumina incidentă a LED-ului şi lumina directă cu reglare progresivă a intensităţii asigură o durabilitate mare la un consum scăzut de tensiune.
  • Varianta fără ventilator împiedică pătrunderea murdăriei în aparat.
  • Stand masiv de măsurare coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.
  • Afişajul digital integrat (cu ieşire de date) garantează o măsurare sigură şi fără greşeli.
  • Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbelor şi a razelor.

Livrare:

Inclusiv obiectiv 10×, protecţie împotriva orbirii, husă de protecţie şi cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Curăţător pentru muchii de tăiere Cod 354788.

Notă:

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate sau senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200.