Execuţie:
Mărire clară, fără distorsiuni, tridimensională, corectă din punct de vedere al culorilor şi poziţionării folosind un procedeu patentat. Ecranul de vizualizare în loc de oculari permite inspecţie fără efort, ergonomică anti-oboseală, ca la lupele cu câmp mare de vizualizare. La observarea piesei, pe ecranul de vizualizare, ochii nu trebuie sa se focalizeze pe un punct anume.
Cap de proiecţie Elite cu sistem de schimbare a obiectivelor „Quick Change” pentru 2 obiective; performanţă optică excelentă.
Livrare:
Cu husă de protecţie împotriva prafului.
Inclusiv alimentator (110 V / 60 Hz - 230 V / 50 Hz) fără obiective.
Accesorii opţionale: