Micro-endoscop rigid ⌀1,6 mm

Cod articol: 492770
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Recomandat în mod special pentru utilizarea industrială cotidiană intensă datorită ţevilor robuste din oţel şi a sistemelor optice de înaltă calitate. Axul metalic şi închiderea specială din sticlă fac endoscopul extrem de rezistent la deteriorare şi uzură şi asigură o protecţie optimă a sistemului optic. Sistemul de lentile cu tijă oferă imagini clare, precise şi luminoase şi convinge cu o claritate maximă a imaginii până la margine, cu cel mai larg unghi de vizualizare posibil. Direcţii de vizualizare de 0°–120° şi unghiuri de vizualizare de 0°–105°, pentru o gamă largă de aplicaţii.

Avantaj:

  • Calitate optimă a imaginii – clară, precisă, luminoasă.
  • Reproducerea imaginilor în culori reale.
  • Linie de lumină încorporată, din fibră de sticlă.
  • Rezistenţă la presiune de până la +5 bar (în aer).
  • Capacitate maximă de încărcare datorită tijelor metalice.
  • Rezistenţă la ulei, combustibil şi la solvenţi.
  • Rezistenţă la temperaturi de până la 150°C (şi peste).
  • Disponibil pentru domeniul 1,6 mm - 10 mm.
  • Diametru mic pentru vizualizarea pieselor mici şi a punctelor de acces restrânse.

Accesorii opţionale:

Surse de lumină cu LED, obiectiv, cameră HD

Notă:

La cerere, sunt disponibile sonde suplimentare cu o direcţie de vizualizare de 0°-120° şi un unghi al câmpului vizual de 65°-105°.