Set șublere digitale, cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm IP54 cu ieşire de date

Cod articol: 412681
Reducere
de la  378,00 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil
469 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP54 cu ieşire de date. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5 mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii). Carcasă ergonomică cu componente Haptoprene®, care asigură o mânuire confortabilă. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Avantaj:

  • Carcasă ergonomică cu componente Santoprene® pentru o mânuire confortabilă.
  • Durabilitate îndelungată a bateriei.
  • Afişaj LCD mare, cu contrast, cu cifre de 11,5 mm.
  • Design nou modern.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, interfaţă pentru tastatură Cod 498963

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.