Disc de curăţare grosieră (SiC) XT-RD PRO

Cod articol: 566726
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 21,72 €
  • de la 10
    de la 18,10 €
La cerere
Livrabil
1.356 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: plat
  • Viteză periferică maximă: 60

Descriere

Execuţie:

Discuri de şlefuire cu ţesătură din nylon, intercalată uniform cu granulaţie abrazivă sintetică.
Structură foarte grosieră a materialului abraziv, nu se încarcă nici în cazul straturilor de acoperire groase şi moi.
Modelul de material abraziv extrem de dur, produce o finisare aspră cu un efect de curăţare extrem de înalt. Durabilitate foarte mare şi la utilizarea pe muchii.

Aplicaţie:

Pentru îndepărtarea ruginii, a lacurilor, curăţarea cordoanelor de sudură şi îndepărtarea murdăriilor de pe suprafeţe.
Cu disc suport din fibră de sticlă pentru prindere directă pe polizor unghiular.

Notă:

Pentru discuri de curăţare grosieră pentru polizor drept consultaţi începând cu Codul 556270.