Execuţie:
Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe
discuri de şlefuire cu scai de ex.
Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
237AA Trizact™ cu suprafaţă fină piramidală din particule minerale minuscule din oxid de aluminiu (A).
Aplicaţie:
Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru o şlefuire fină şi uniformă pe toate oţelurile, oţelurile inoxidabile, alamă şi aliaje de titan. Special pentru şlefuirea contururilor şi pregătirea în vederea polizării.
Notă:
Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod
567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod
566902 −
566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod
554005 şi următoarele.