Cuplaj de siguranţă Branşament pentru furtun

Cod articol: 080372
de la 
La cerere
Livrabil
33 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă GARANT este ultraperformant, este fabricat din oţel galvanizat şi are o capacitate de debit extrem de mare. Tip nou, îmbunătăţit, de operare cu o singură mână.
Debit: 2250 l/min, presiune maximă de lucru 16 bar. Corespunde standardului ISO 4414, standardului ISO B şi EN 983.

Notă:

Seria GARANT corespunde standardului european 7,6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil european) şi este compatibilă cu toate sistemele uzuale.
Această serie GARANT este recomandată pentru pieţele din Benelux, Franţa, America de Nord şi Norvegia.