Execuţie:
Pachet de forţă pentru găurire cu ciocan.
Maşina rotopercutantă are un mecanism de percuţie de înaltă performanţă, cu un mecanism de percuţie pneumatic precis, care execută lovituri cu energie maximă de impact la o presiune minimă de contact.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Fără acumulator şi fără încărcător.
Inclusiv mâner suplimentar şi opritor de adâncime.
Notă:
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.