Execuţie:
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii şi cutie de viteze în două trepte.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşina fără accesorii în cutie, dacă aveţi deja câţiva acumulatori. Evident că puteţi achiziţiona şi separat acumulatori şi încărcătoare.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte elemente, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort la lucru.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Inclusiv mandrină cu strângere rapidă, fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.
Notă:
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.