Execuţie:
Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşină fără accesorii, în cutie, dacă aveţi deja acumulatori. Sigur că acumulatorii şi încărcătorul îl puteţi achiziţiona şi separat. De altfel, toţi acumulatorii de la Metabo sunt acoperiţi de o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte facilităţi, precum lumina de lucru puternică cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort atunci când lucraţi.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Inclusiv mandrină cu schimbare rapidă, fără acumulator şi fără încărcător.
Notă:
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.