Polizor drept, Acumulator

Cod articol: 077259
de la 
La cerere
Livrabil
5 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Descriere

Execuţie:

  • Polizor drept cu acumulator, performant şi rezistent la praf.
  • Motor CE fără perii, nu necesită întreţinere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.
  • Ideal pentru orice aplicare. Turaţii optime, adecvate pentru numeroase materiale şi materiale abrazive, datorită posibilităţii de presetare electronice progresive a turaţiei.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, câte 1 × cheie fixă SW13 şi SW17, geantă de transport. Fără acumulator şi încărcător.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.
Găsiţi acumulatori adecvaţi la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867.