Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic xtra ST

Cod articol: 082002
de la 
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de şlefuire şi lustruire, resturilor de vopsea, agenţilor de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafeţele, chiar şi din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curăţate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Elmasonic xtra ST este aparatul cu ultrasunete pentru îndepărtarea celor mai puternice murdării și este adecvat pentru cele mai exigente solicitări în domeniul curățării industriale.
  • 2 frecvențe ultrasonice selectabile (25 kHz pentru cea mai persistentă murdărie și 45 kHz pentru curățare delicată).
  • Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.
  • Funcția puls care poate fi cuplată crește puterea de vârf cu ultrasunete.
  • Funcție dinamică (puterea ultrasunetelor poate fi mărită temporar cu până la 20%).
  • Vană robustă, sudată din oțel inoxidabil.

Livrare:

Fără coș de inserție și fără capac izolator fonic.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la Codul 082101 (Elmasonic Select), Codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și Codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluţie de curăţare pentru ultrasunete și substanţă de protecţie contra coroziunii pot fi găsite la 088015088019.
Capace de protecţie fonică adecvate, găsiţi la Codul 082105. Alte accesorii sunt disponibile la cerere.