Tester pentru atelier SENSOTORK®

Cod articol: 654250
de la 
La cerere
Livrabil
3 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Descriere

Execuţie:

Aparat compact de verificare în atelier pentru chei dinamometrice.
Este prevăzut cu adaptori interschimbabili pentru traductorul de măsurare. Precizie ridicată prin înregistratoare plate de valori măsurate (forţe transversale mici) cu prelucrare şi digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate (abaterea de afişaj de la valoarea măsurată ± 0,25 % în intervalul de 20 % − 100 % al valorii nominale; ±0,5 % în intervalul de 10 % − 20 % al valorii nominale şi ±1 % în intervalul de 2 % − 10 % al valorii nominale).
Siguranţă mare datorită afişajului suplimentar al momentului corespunzător pentru chei dinamometrice declanşatoare.

Livrare:

Inclusiv înregistrator de valori măsurate, suport, modul de afişare, stativ pentru modul de afişare, cablu spiralat, alimentator cu cablu de legătură 1,5 m, set de fixare pentru poziţiede verificare orizontală şi verticală.