Execuţie:
Pentru utilizarea de şurubelniţe şi de chei dinamometrice mecanice şi digitale de marcă (nu HCT), reglarea şi verificarea şurubelniţelor şi a cheilor dinamometrice cu declanşare, afişare şi cu rotire spre dreapta și stânga.
- Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afişaj pentru spaţiul de stocare.
- Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (inclusiv data şi ora) şi 20 de situaţii de test configurabile.
- Moduri: Afişaj sincron (Track), detectarea punctului de inflexiune (First Peak) şi afişarea valorii de vârf (Peak-Hold).
- Montare: Se poate fixa pe suprafeţe plane (masă, perete etc.) cu ajutorul a 4 şuruburi (M10).
- 3 decupaje pentru păstrarea în siguranţă a adaptoarelor (adaptor de mărire).
- Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Datele pot fi exportate ca fişier csv.
- Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurare în situaţiile de test. De asemenea, se poate seta astfel încât în cazul în care testul nu a fost efectuat corect, continuarea lucrului să fie posibilă doar după introducerea parolei.
- Semnalele de avertizare: optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
- Clasa de protecție IP40
- Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
- Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
- Afişarea versiunii software cu numărul de serie şi data ultimei calibrări. Data următoarei calibrări poate fi setată la dispozitivul de verificare dinamometrică.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Precizie:
În sens orar şi antiorar: +/- 1%.
Livrare:
Cablu de date USB-C (1,8 m), alimentator, adaptor în funcţie de ţară (tip A, C, G şi I), certificat de conformitate. Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Notă:
Adaptor suplimentar adecvat disponibil la Cod
649550 şi Cod
650006.